!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, NON ENDUITS/COUPE AMÉRICAINE/RÉSISTANTS AUX COUPURES, TLE MOYENNE/8, 13PO L, JN, CUIR VACHE

GANTS, NON ENDUITS/COUPE AMÉRICAINE/RÉSISTANTS AUX COUPURES, TLE MOYENNE/8, 13PO L, JN, CUIR VACHE

WATSON GLOVES

GANTS, NON ENDUITS/COUPE AMÉRICAINE/RÉSISTANTS AUX COUPURES, TLE MOYENNE/8, 13PO L, JN, CUIR VACHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, NON ENDUITS/COUPE AMÉRICAINE/RÉSISTANTS AUX COUPURES, TLE MOYENNE/8, 13PO L, JN, CUIR VACHE

GANTS, NON ENDUITS/COUPE AMÉRICAINE/RÉSISTANTS AUX COUPURES, TLE MOYENNE/8, 13PO L, JN, CUIR VACHE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 106,48 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 638,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9407GCRM
  • N° de modèle du manufacturier 9407GCR-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Sélectionnez ces gants résistants aux coupures de taille moyenne qui sont extrêmement durables grâce à leur tissu en cuir de vache. Mesurant 13 pouces de longueur, ces gants jaunes durables à haute couverture constituent le protège-main ultime. La finition non enduite offre une forte adhérence à chaque utilisation de ces gants de protection contre la chaleur de coupe américaine.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Cold-Condition
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant13 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Série9407GCR
  • Taille - Numérique8
  • Couleur de la paumeJaune
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • CouleurJaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Résistant à l'eau et à l'huile, protection contre les coupures, protection supplémentaire des poignets et des avant-bras, doublure légère en 3M Thinsulate C200
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique M
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Nb de paires par paquet 1
  • Force de perforation ANSI/ISEA Non déterminée
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande