Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez ces gants de coupe américaine formulés avec du cuir de vache dans toutes les conditions météorologiques extrêmes. Résistants à l'abrasion, ces gants jaunes de 11 pouces de longueur ne sont pas enduits pour offrir une adhérence sûre à chaque prise. Ces gants de taille moyenne sont durablement résistants à la chaleur et durables pour une utilisation à long terme.
Spécifications techniques
ArticleGant Cold-Condition
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant11 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteÉlastique
Résistant à l'huileOui
Caractéristiques du gantRésistant à l'eau et à l'huile, protection contre les coupures, protection supplémentaire des poignets et des avant-bras, doublure légère en 3M Thinsulate C200
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueM
Paume - double épaisseur de fibreOui
Matériau de poignetPeau de vache
Procédé de paume en cuirGrains
Nb de paires par paquet1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
CouleurJaune
Style de protection des mainsGant
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantThinsulate
Couleur du dos du gantJaune
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Série9407CR
Taille - Numérique8
Couleur de la paumeJaune
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet3 po
Force de perforation ANSI/ISEANon déterminée
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca