!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES, VAN GOAT, COUPE AMÉR, M/8, RGE/BLNC, 13 PO LNG, PEAU CHÈVRE

GANTS RÉSIST COUPURES, VAN GOAT, COUPE AMÉR, M/8, RGE/BLNC, 13 PO LNG, PEAU CHÈVRE

WATSON GLOVES

GANTS RÉSIST COUPURES, VAN GOAT, COUPE AMÉR, M/8, RGE/BLNC, 13 PO LNG, PEAU CHÈVRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES, VAN GOAT, COUPE AMÉR, M/8, RGE/BLNC, 13 PO LNG, PEAU CHÈVRE

GANTS RÉSIST COUPURES, VAN GOAT, COUPE AMÉR, M/8, RGE/BLNC, 13 PO LNG, PEAU CHÈVRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.85 / PAIRE
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
  • N° article WAT9549TPRM
  • N° de modèle du manufacturier 9549TPR-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 911
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux coupures Van Goat sont de taille moyenne/8 et mesurent 13 po de longueur. Ces gants rouges et blancs ne sont pas enduits, ont des paumes en peau de chèvre et sont coupés au fusil. Ils sont de niveau de coupe ANSI A5, de niveau de perforation ANSI cinq, de force de perforation ANSI 150, de cycle d'abrasion ANSI 1000, de niveau d'abrasion ANSI trois et peuvent supporter une charge de coupe allant jusqu'à 2200 g.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
  • Matériau des couturesKevlar
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gantMicropolaire, para-aramide, polyester, acier, Thinsulate C100
  • Résistant à l'huileOui
  • Caractéristiques du gant78 % de matériaux recyclés postconsommation, résistance à l'eau et à l'huile Dryhide, coutures soudées et protection contre les impulsions pour renforcement et protection supplémentaires, bande de cuir pour une protection supplémentaire des poignets et des avant-bras, protection contre les chocs, caoutchouc robuste ignifuge au dos de la main, sur les doigts et sur les poignets
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueM
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Force de perforation ANSI/ISEA150 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 13 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Rouge/blanc
  • Matériau du dos (gants) 3M Thinsulate C100, cuir de vache, para-aramide Cutshield, micropolaire, polyester, acier
  • Série 9549TPR
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Classement EN 388 3X44F
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Cutshield
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Couleur Rouge, blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)