Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Incluez ces gants de protection des mains de 9 pouces de longueur qui sont pratiques pour une utilisation intérieure et/ou extérieure, dans votre environnement de travail. Fabriqués en polyuréthane et de taille moyenne, ces gants offrent une couverture et une durabilité complètes. Durables pour un port à long terme, ces gants verts et noirs à coupe française ont une résistance ultime aux coupures et à l'abrasion.
Spécifications techniques
ArticleGant Scorpion
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3884X42E
Type de paumeRevêtu
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Fini de l'enduit du gantRugueux
SérieScorpion
Force de perforation ANSI/ISEA10 N
CouleurNoir, vert
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Niveau de chaleur EN 4071
NormesANSI Résistance aux perforations 4, EN 388 : 2016 4X42E, EN407 X1XXXX, ANSI/ISEA 105-16
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Taille - Numérique9
Longueur du gant9 po
Caractéristiques du gantLe revêtement HPPE/acier/nylon/spandex de calibre 15 est résistant aux coupures et offre une excellente protection, la paume légère enduite de polyuréthane offre une prise sûre, le revêtement conducteur sur la paume et les doigts peut être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, le poignet tricoté bien ajusté empêche la saleté et les débris de pénétrer.
Compatible avec les écrans tactilesOui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,96 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: