!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, COUPE FRANÇAISE, RÉSISTANT L'ABRASION, TAILLE MOYENNE/8, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

GANTS, COUPE FRANÇAISE, RÉSISTANT L'ABRASION, TAILLE MOYENNE/8, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS, COUPE FRANÇAISE, RÉSISTANT L'ABRASION, TAILLE MOYENNE/8, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE close
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
GANTS, COUPE FRANÇAISE, RÉSISTANT L'ABRASION, TAILLE MOYENNE/8, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

GANTS, COUPE FRANÇAISE, RÉSISTANT L'ABRASION, TAILLE MOYENNE/8, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,70 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 112,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT367M
  • N° de modèle du manufacturier 367-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants de protection des mains de 10 pouces de longueur sont pratiques pour une utilisation en intérieur et/ou en extérieur. Fabriqués en nitrile, ces gants noirs et gris offrent une couverture et une durabilité complètes. Supérieurs pour un port à long terme, ces gants de taille moyenne à coupe française offrent une résistance supérieure à l'abrasion.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Falcon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • NormesANSI Résistance aux coupures A3, ANSI Résistance à la perforation 3, EN 388 : 2016 4X42C, Résistance aux coupures A3, OEKO-TEX Standard 100
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - alphabétiqueM
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • SérieStealth
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Force de perforation ANSI/ISEA0
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Classement EN 388 4X42C
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 10 po
  • Caractéristiques du gant Le revêtement en verre/Nylon/HPPE/Spandex de calibre 15 est résistant aux coupures et offre une excellente protection, la technologie 2NFT (Nitrile Foam Technology) avec le renfort du pouce en nitrile offre une protection supplémentaire dans la zone d'usure critique, le revêtement conducteur sur la paume et les doigts peut être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, le poignet en tricot ajusté empêche la saleté et les débris de pénétrer, certifié OEKO-TEX Standard 100.
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 0 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)