Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de style tricoté sans couture en aramide sont résistants aux arcs électriques, aux coupures et à la chaleur jusqu'à 212F. Ils sont verts et blancs, avec des paumes noires enrobées de biopolymère, avec une finition en micromousse. Ces gants de calibre 13 sont de taille moyenne/huit et ont des pouces latéraux.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux coupures
Style de gantTricot sans coutures
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105-2016, EN 388 2016, EN 407 2004
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Valeur ATPV10,3 cal/cm²
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Support réflectifNon
CouleurNoir/vert/blanc
Matériau de paumeAramide
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
Classement EN 3884X43D
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNéoprène/nitrile
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantSableux
SérieArc Tek
Compatible avec les écrans tactilesNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon déterminé
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca