!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSISTANTS AUX COUPURES/COUPE AMÉRICAINE/ENDUCTION AUX 3/4,PETITE/7,10PO L,GRIS/ROUGE,NITRILE

GANTS,RÉSISTANTS AUX COUPURES/COUPE AMÉRICAINE/ENDUCTION AUX 3/4,PETITE/7,10PO L,GRIS/ROUGE,NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS,RÉSISTANTS AUX COUPURES/COUPE AMÉRICAINE/ENDUCTION AUX 3/4,PETITE/7,10PO L,GRIS/ROUGE,NITRILE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS,RÉSISTANTS AUX COUPURES/COUPE AMÉRICAINE/ENDUCTION AUX 3/4,PETITE/7,10PO L,GRIS/ROUGE,NITRILE

GANTS,RÉSISTANTS AUX COUPURES/COUPE AMÉRICAINE/ENDUCTION AUX 3/4,PETITE/7,10PO L,GRIS/ROUGE,NITRILE

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$7.21 / PAIRE

Votre prix : 28,83 $ / PAIRE
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
  • N° article WAT360TPR-S
  • N° de modèle du manufacturier 360TPR-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Sélectionnez ces gants de 10 pouces de longueur résistants aux coupures pour vos tâches à l'intérieur et/ou à l'extérieur. Idéal pour une utilisation à long terme, ces gants de taille petite sont fabriqués à partir de nitrile et ont un revêtement enduit aux 3/4. Complétés avec une finition sablé, ces gants durables gris et rouges ont une manchette en tricot confortable au poignet pour une protection suprême des mains.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • NormesANSI/ISEA 105-2016
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Longueur du gant10 po
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Force de perforation ANSI/ISEA173
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Régions protégées contres les chocsEndos de la main, doigts, pouce et jointures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Style de protection des mains Gants
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Série Stealth
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur Gris, rouge
  • Matériau de paume Nitrile