Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez ces gants de grande taille résistants à l'abrasion et de coupe américaine pour une utilisation durable. Formulés à partir de nitrile et d'un revêtement enduit aux 3/4, ces gants durables sont complétés par une finition sablée. La manchette en tricot confortable de ces gants verts de 10 pouces de longueur est une extension de leur fiabilité supérieure en matière de protection des mains.
Spécifications techniques
ArticleGant de travail
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
Classement EN 3884X42EP
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 po
Couleur du revêtement du gantJaune haute visibilité
Caractéristiques du gantRésistant aux coupures, résistant aux chocs, robuste, coquille TPR, HPPE/verre/acier/nylon
ÉpaisseurCal. 13
Force de perforation ANSI/ISEA81 N
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105-16, EN 388 4X42EP, ANSI/ISEA 138
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantComplet
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
SérieStealth
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 804 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
CouleurVert
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,02 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: