!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST.COUPURES,GR,TAILLES G/8,PR

GANTS RESIST.COUPURES,GR,TAILLES G/8,PR

SHOWA

GANTS RESIST.COUPURES,GR,TAILLES G/8,PR close
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
GANTS RESIST.COUPURES,GR,TAILLES G/8,PR

GANTS RESIST.COUPURES,GR,TAILLES G/8,PR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,29 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 123,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMXC800L08
  • N° de modèle du manufacturier XC800L-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Classement EN 3884X32E
  • Performance du gantRésistant aux coupures, respirant
  • Style de manchettePoignet tricoté
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Fini de l'enduit du gantGaufré
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Spécifique à la main
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile microporeux
  • Sans latex Non
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série XC
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Étui
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)