!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT RESISTANT COUPURE,GRIS,TP,TRICOT,PR

GANT RESISTANT COUPURE,GRIS,TP,TRICOT,PR

WATSON GLOVES

GANT RESISTANT COUPURE,GRIS,TP,TRICOT,PR close
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
GANT RESISTANT COUPURE,GRIS,TP,TRICOT,PR

GANT RESISTANT COUPURE,GRIS,TP,TRICOT,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.13 / PAIRE
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
  • N° article WAT369XS
  • N° de modèle du manufacturier 369-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Phantom
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI Résistance aux perforations 4, ANSI Résistance aux coupures A4, EN 388 : 2016 4X43D
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantMat
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD, verre, acier
  • Classement EN 388 4X43D
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Caractéristiques du gant L'enveloppe extérieure en tricot sans coutures PEHD/verre/acier est résistante aux coupures et offre une excellente protection, la paume légère enduite de polyuréthane offre une préhension sûre, la forme ergonomique réduit la fatigue de la main, le poignet en tricot ajusté empêche la pénétration de la saleté et des débris
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Couleur Blanc