!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), 10PO L, RGE/JNE, CUIR SYNTHE/NÉOPRÈNE, MANCHETTE GANTELET, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), 10PO L, RGE/JNE, CUIR SYNTHE/NÉOPRÈNE, MANCHETTE GANTELET, PAIRE

IRONCLAD

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), 10PO L, RGE/JNE, CUIR SYNTHE/NÉOPRÈNE, MANCHETTE GANTELET, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), 10PO L, RGE/JNE, CUIR SYNTHE/NÉOPRÈNE, MANCHETTE GANTELET, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), 10PO L, RGE/JNE, CUIR SYNTHE/NÉOPRÈNE, MANCHETTE GANTELET, PAIRE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 70,26 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 843,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWKRC5S
  • N° de modèle du manufacturier KRC5-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Informations sur le produit

Vous cherchez un gant à manchette plus long avec une résistance supplémentaire aux coupures? Essayez ces gants de sécurité en cuir synthétique de coupe française avec un revêtement en néoprène sur la paume et les doigts. Ils sont disponibles en taille sept/petite, mesurent 10 pouces de longueur et sont rouges et jaunes pour plus de visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Rigger résistant aux coupures
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantPaume, doigts
  • Taille - alphabétiqueP
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Classement EN 3883541
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de poignetNéoprène
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Paume
  • Matériau de paume Silicone
  • Matériau de l'enduit du gant Néoprène
  • Couleur Rouge, jaune
  • Série KONG
  • Performance du gant Renforcement du canal pour les cordes
  • Caractéristiques du gant Résistance aux coupures Dry Grip, protection brevetée contre les chocs TPR, paume imprimée en silicone, doublure de paume résistante aux coupures, renforcement des canaux de corde Duraclad, poignet en néoprène à enfiler, grande dextérité, brevet américain n Degrees 9, 241, 519, brevet américain D756, 039
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau des coutures Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande