!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS RÉSIST COUPURES, NINJA, CALIBRE 18, G/9, BLEU/NR, POLYURÉTHANE/NYLON

GANTS RÉSIST COUPURES, NINJA, CALIBRE 18, G/9, BLEU/NR, POLYURÉTHANE/NYLON

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES, NINJA, CALIBRE 18, G/9, BLEU/NR, POLYURÉTHANE/NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS RÉSIST COUPURES, NINJA, CALIBRE 18, G/9, BLEU/NR, POLYURÉTHANE/NYLON

GANTS RÉSIST COUPURES, NINJA, CALIBRE 18, G/9, BLEU/NR, POLYURÉTHANE/NYLON

MCR SAFETY

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 5,76 $ / PAIRE

EHC: EHC :
Min Qty 144 = 829,44 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # MSFVPN9696L
  • Mfr. Model # VPN9696L
  • UNSPSC # 46181500
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.32 lbs

Product Details

Ces gants Ninja bleu/noir résistants aux coupures sont de taille grande/neuf. Ils ont un revêtement en polyuréthane lisse sur la paume et les doigts et une doublure en nylon. Ces gants de calibre 18 ont une construction en tricot sans couture et sont de longueur standard.

Technical Specs

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN 388 4131
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique9
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Caractéristiques du gantRevêtement en nylon de qualité athlétique de calibre 18, 30 % plus léger pour une plus grande sensibilité tactile, excellente dextérité, sensation de seconde peau très légère, sans latex, paume et bouts des doigts enduits de PU, emballage pour distributrice
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet144
  • Couleur de la manchetteBleu
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Couleur du revêtement adhérentBleu
  • Matériau de paumeNylon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 4131
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtement en polyuréthane
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume, doigts
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Taille - alphabétique G
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Bleu
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Country of Origin Sri Lanka (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list