!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TLE 8/M,10 1/2 PO L,NR,S/REVÊT,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TLE 8/M,10 1/2 PO L,NR,S/REVÊT,PEAU CHVR,PR

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TLE 8/M,10 1/2 PO L,NR,S/REVÊT,PEAU CHVR,PR close
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
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TLE 8/M,10 1/2 PO L,NR,S/REVÊT,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TLE 8/M,10 1/2 PO L,NR,S/REVÊT,PEAU CHVR,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.73 / PAIRE
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
  • N° article ALG20110750MK
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10750-M-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Informations sur le produit

Ces gants sont de taille moyenne huit, et de 10 1/2 pouces de long, protégeront au-delà du poignet. Fabriqués en peau de chèvre souple et non enduite, vous pouvez compter sur ces gants pour vous protéger lorsque vous manipulez des risques de coupure comme le verre, la tôle ou les lames. Ils sont de niveau de coupe ANSI A5 et de niveau de perforation 1.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesKevlar
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Coupe de gantAméricaine
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • CouleurNoir
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Style de pouce Rapporté
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Force de perforation ANSI/ISEA Non déterminée