!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, BEIGE/NOIR, COUPE ANSI/ISEA A4, 7

GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, BEIGE/NOIR, COUPE ANSI/ISEA A4, 7

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, BEIGE/NOIR, COUPE ANSI/ISEA A4, 7 close
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
GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, BEIGE/NOIR, COUPE ANSI/ISEA A4, 7

GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, BEIGE/NOIR, COUPE ANSI/ISEA A4, 7

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.04 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13KFGPU7
  • N° de modèle du manufacturier S13KFGPU7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 904
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot beige/noir résistants aux coupures sont homologués ANSI/ISEA de niveau A4 résistance aux coupures. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en tricot résistant aux coupures
  • NormesASTM ANSI Niveau de coupure A4 , ASTM ANSI Résistance à la perforation niveau 2
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Couleur Beige, noir