Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants verts résistants aux coupures ont des pouces complets. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Mélange de Kevlar, de fil d'acier et de nylon Cordura pour une excellente protection contre les coupures et l'abrasion.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
Taille - Numérique6
ÉpaisseurCal. 13
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
NormesASTM ANSI Niveau de coupure A4, ASTM ANSI Résistance à la perforation niveau 3
Caractéristiques du gantMélange de Kevlar, de fil d'acier et de nylon Cordura pour une excellente protection contre les coupures et l'abrasion.
Unité de ventePaire
Force de perforation ANSI/ISEA0
CouleurVert
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca