!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
9547 VAN GOAT GANTS,BL,2TG,11,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE C100,EN 388:201

9547 VAN GOAT GANTS,BL,2TG,11,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE C100,EN 388:201

WATSON GLOVES

9547 VAN GOAT GANTS,BL,2TG,11,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE C100,EN 388:201 close
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
9547 VAN GOAT GANTS,BL,2TG,11,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE C100,EN 388:201

9547 VAN GOAT GANTS,BL,2TG,11,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE C100,EN 388:201

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.81 / PAIRE
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
  • N° article WAT9547XXL
  • N° de modèle du manufacturier 9547-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 911
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Gants 9547 Van Goat blancs de taille TTG 11. Résistance à l’huile Dryhide et à l’eau, style conducteur. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Résistant à l'huileOui
  • Caractéristiques du gantDryhide résistant à l'huile et à l'eau, style conduite avec pouce ergonomique inséré pour une flexibilité optimale et un confort supérieur, poignet élastique froncé pour éviter la pénétration de la saleté et des débris
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétique2TG
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Classement EN 3883X44F
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurCutshield
  • Nb de paires par paquet1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Micropolaire, para-aramide, polyester, acier, Thinsulate C100
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 9547
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de poignet Élastique
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)