!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES, RIG DOG, COUPE AMÉR, TTG/11, NR/VRT, 11 PO LNG, POLYURÉTHANE

GANTS RÉSIST COUPURES, RIG DOG, COUPE AMÉR, TTG/11, NR/VRT, 11 PO LNG, POLYURÉTHANE

HONEYWELL NORTH

GANTS RÉSIST COUPURES, RIG DOG, COUPE AMÉR, TTG/11, NR/VRT, 11 PO LNG, POLYURÉTHANE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS RÉSIST COUPURES, RIG DOG, COUPE AMÉR, TTG/11, NR/VRT, 11 PO LNG, POLYURÉTHANE

GANTS RÉSIST COUPURES, RIG DOG, COUPE AMÉR, TTG/11, NR/VRT, 11 PO LNG, POLYURÉTHANE

HONEYWELL NORTH

Prix en liquidation :
$9.95 / PAIRE

Votre prix : 103,32 $ / PAIRE
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
  • N° article NONMPCT2000HD/11XX
  • N° de modèle du manufacturier MPCT2000HD/11XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Ces gants Rig Dog noirs anticoupure sont disponibles en taille 2TG/11 et mesurent 11 po de longueur. De coupe américaine, ils présentent une paume en polyuréthane et un revêtement en polyuréthane rugueux complet. Ils sont de niveau de coupe ANSI A7, de niveau d'abrasion ANSI quatre et peuvent résister à une force de coupe de plus de 4 000 g.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • NormesStandard OSHA - 29 CFR 1915.157
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Force de perforation ANSI/ISEASupérieur à 2 000
  • Longueur du gant11 po
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Couleur Noir/vert
  • Série Honeywell North Rig Dog
  • Performance du gant Fourche index-pouce renforcée
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau des coutures Coutures doubles
  • Coupe de gant Américaine
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)