!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,YELLOW,PR

CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,YELLOW,PR

WATSON GLOVES

CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,YELLOW,PR close
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
CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,YELLOW,PR

CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,YELLOW,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 97,28 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 583,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT407GCRXXL
  • N° de modèle du manufacturier 407GCR-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant tout usage
  • Matériau des couturesKevlar
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteManchette froncée à enfiler
  • Caractéristiques du gantRésistant à l'eau, à l'huile et aux coupures, également disponible avec une bande réfléchissante sur la manchette et un patch en gel rembourré au niveau de la paume, bande en cuir pour une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétique2TG
  • Coupe de gantAméricaine
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • CouleurJaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 5
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 14 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Modacrylique, para-aramide, acier
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Storm
  • Taille - Numérique 11
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA Non déterminée
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)