!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,RED/WHT,PR

CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,RED/WHT,PR

WATSON GLOVES

CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,RED/WHT,PR close
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
CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,RED/WHT,PR

CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,RED/WHT,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.55 / PAIRE
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
  • N° article WAT9549TPRXXL
  • N° de modèle du manufacturier 9549TPR-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 911
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
  • Matériau des couturesKevlar
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gantMicropolaire, para-aramide, polyester, acier, Thinsulate C100
  • Résistant à l'huileOui
  • Caractéristiques du gant78 % de matériaux recyclés postconsommation, résistance à l'eau et à l'huile Dryhide, coutures soudées et protection contre les impulsions pour renforcement et protection supplémentaires, bande de cuir pour une protection supplémentaire des poignets et des avant-bras, protection contre les chocs, caoutchouc robuste ignifuge au dos de la main, sur les doigts et sur les poignets
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétique2TG
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Force de perforation ANSI/ISEA150 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 13 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Rouge/blanc
  • Matériau du dos (gants) 3M Thinsulate C100, cuir de vache, para-aramide Cutshield, micropolaire, polyester, acier
  • Série 9549TPR
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Classement EN 388 3X44F
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Cutshield
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Couleur Rouge, blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)