Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants bleus en tricot Superior Sure S10SX résistants aux coupures de petite taille composés de PEHD. Non doublés et homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures. Avec des manchettes en tricot, compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
NormesANSI/ISEA 105-2016
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Sans latexOui
Taille - Numérique7
Longueur du gant9,25 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
Compatible avec les écrans tactilesOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2 500
CouleurBleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantAmbidextre
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA5418
Matériau de paumePEHD
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca