SHOWA,GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,8115,TG,10,NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 0,GRIS,SANS ENDUIT
SHOWA,GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,8115,TG,10,NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 0,GRIS,SANS ENDUIT
SHOWA
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ces gants gris résistants aux coupures sont en taille TG. Sans revêtement, pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations et EN 388 avec une cote de 0X42D.
Technical Specs
Article Gant résistant aux coupures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
Normes EN 388:2016 0X42D, ANSI/ISEA 105-2016 CUT Coupures A4, ANSI/ISEA 105-2016 Perforations 2
Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
Taille - alphabétique TG
Fini de l'enduit du gant Lisse
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Moins de 100
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
Couleur Gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
Classement EN 388 0X42D
Style de main du gant Ambidextre
Taille - Numérique 10
Matériau de la doublure du gant Acier inoxydable
Unité de vente Chacun
Force de perforation ANSI/ISEA Moins de 10 N
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
Country of Origin États-Unis
(subject to change)