!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,2TG(11),NIVEAU ANSI COUPURES A7,SANS ENDUIT,13GA,TRICOT,BLEU

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,2TG(11),NIVEAU ANSI COUPURES A7,SANS ENDUIT,13GA,TRICOT,BLEU

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,2TG(11),NIVEAU ANSI COUPURES A7,SANS ENDUIT,13GA,TRICOT,BLEU close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,2TG(11),NIVEAU ANSI COUPURES A7,SANS ENDUIT,13GA,TRICOT,BLEU

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,2TG(11),NIVEAU ANSI COUPURES A7,SANS ENDUIT,13GA,TRICOT,BLEU

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.85 / CHAQUE
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
  • N° article SUGS13SXB/XXL
  • N° de modèle du manufacturier S13SXB/XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.079 lb

Informations sur le produit

Ce gant bleu, blanc et résistant aux coupures est de taille 2TG et est classé ANSI/ISEA niveau de coupe A5. Il est fait de fil composite, tricoté,. Conforme aux normes ACIA. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • CouleurBleu, blanc
  • NormesACIA
  • Style de manchetteTricot
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Taille 2TG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)