!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT RESISTANT COUPURES,TAILLE 8,PAIRE

GANT RESISTANT COUPURES,TAILLE 8,PAIRE

HYFLEX

GANT RESISTANT COUPURES,TAILLE 8,PAIRE close
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
GANT RESISTANT COUPURES,TAILLE 8,PAIRE

GANT RESISTANT COUPURES,TAILLE 8,PAIRE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.34 / PAIRE
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
  • N° article ANL11757080
  • N° de modèle du manufacturier 11757080
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 880
  • Poids à l’expédition 0.086 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant pour écran tactile résistant aux coupures
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Performance du gantUsage léger, résistant aux coupures
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant9 19/64 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon, acier inoxydable, polyester, tungstène
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEANon testé
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes ANSI/ASTM
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 8
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série HyFlex 11-757
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)