!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE 11, GRIS FROID, DYNEEMA DIAMANT/ÉLASTHANNE/NYLON/PALME EN CARBONE, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE 11, GRIS FROID, DYNEEMA DIAMANT/ÉLASTHANNE/NYLON/PALME EN CARBONE, PAIRE

MICROFLEX

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE 11, GRIS FROID, DYNEEMA DIAMANT/ÉLASTHANNE/NYLON/PALME EN CARBONE, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE 11, GRIS FROID, DYNEEMA DIAMANT/ÉLASTHANNE/NYLON/PALME EN CARBONE, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE 11, GRIS FROID, DYNEEMA DIAMANT/ÉLASTHANNE/NYLON/PALME EN CARBONE, PAIRE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.01 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-318-11
  • N° de modèle du manufacturier 11-318-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux coupures de taille 11 et de couleur gris froid sont légers, confortables et offrent une protection supérieure contre les coupures et les abrasions. Les paumes sont fabriquées avec des fibres Dyneema Diamond, qui sont nettement plus fines que les fibres conventionnelles, ainsi que de l'élasthanne, du nylon et du carbone pour une adhérence, une flexibilité et une excellente dextérité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-318
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 2, ANSI Résistance aux coupures A2, CE, EN 388 : XX4XB, conforme à la réglementation REACH
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Longueur du gant212 à 260 mm
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 XX4XB
  • Matériau de protection des jointures Spandex
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Sans latex Oui
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de la doublure du gant PEHP avec technologie diamant
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 144
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume PEHD diamant, élasthanne, nylon, carbone
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)