!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT COUPURE, TG(10), ANSI NIVEAU DE COUPE A3, PALM TREMPÉ, PUR

GANTS RÉSISTANT COUPURE, TG(10), ANSI NIVEAU DE COUPE A3, PALM TREMPÉ, PUR

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANT COUPURE, TG(10), ANSI NIVEAU DE COUPE A3, PALM TREMPÉ, PUR close
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
GANTS RÉSISTANT COUPURE, TG(10), ANSI NIVEAU DE COUPE A3, PALM TREMPÉ, PUR

GANTS RÉSISTANT COUPURE, TG(10), ANSI NIVEAU DE COUPE A3, PALM TREMPÉ, PUR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.86 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13KBPU10
  • N° de modèle du manufacturier S13KBPU10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs Superior Emerald CX S13KBPU résistants aux coupures sont de taille TG et composés de nylon ainsi que d’acier inoxydable. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils présentent des manchettes en tricot et sont compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105-2016
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1484
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot Nylon, acier inoxydable
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Polyuréthane