!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE

CONDOR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.80 / PAIRE
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
  • N° article WWG61CV80
  • N° de modèle du manufacturier 61CV80
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants Condor noirs/blancs résistants aux coupures sont de taille moyenne et sont composés de fibre de verre et d’HPPE, de nylon, de polyester et de spandex. Enduits de polyuréthane, coutures homologués EN388, de normes ANSI/ISEA 105. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X43D avec tricot sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiques4X43D
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • CouleurNoir, blanc
  • Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Classement EN 388 4X43D
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Fibre de verre, PEHP, polyester, Spandex, acier
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Support réflectif Non
  • Couleur du revêtement adhérent Gant