!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3/A5,MANCHETTE ENFILER/FINITN MATTE,TAILLE G/9,VRT/GRIS/JNE,PUR,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3/A5,MANCHETTE ENFILER/FINITN MATTE,TAILLE G/9,VRT/GRIS/JNE,PUR,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3/A5,MANCHETTE ENFILER/FINITN MATTE,TAILLE G/9,VRT/GRIS/JNE,PUR,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3/A5,MANCHETTE ENFILER/FINITN MATTE,TAILLE G/9,VRT/GRIS/JNE,PUR,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3/A5,MANCHETTE ENFILER/FINITN MATTE,TAILLE G/9,VRT/GRIS/JNE,PUR,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,09 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 205,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF9828PUL
  • N° de modèle du manufacturier 9828PUL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains dans divers environnements de travail avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants de taille grande/neuf sont fabriqués en polyuréthane, ce qui les rend idéaux pour la protection contre les perforations tout en offrant souplesse et adhérence. Ces gants sont verts, gris et jaunes et ont une manchette à enfiler. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI trois et de niveau de coupe ANSI A5.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 2 400 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeAramide, polyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot Aramide
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 1 400
  • Force de perforation ANSI/ISEA Plus de 27
  • Couleur Vert, gris, jaune
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande