!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, CAL 13, TAILLE 9, NOIR/NOIR MOUCHETE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, CAL 13, TAILLE 9, NOIR/NOIR MOUCHETE

SUPERIOR GLOVE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, CAL 13, TAILLE 9, NOIR/NOIR MOUCHETE close
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
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, CAL 13, TAILLE 9, NOIR/NOIR MOUCHETE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, CAL 13, TAILLE 9, NOIR/NOIR MOUCHETE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,41 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 208,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGSTAGPN9
  • N° de modèle du manufacturier STAGPN-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.194 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants à l'abrasion en noir moucheté s'associent à un calibre à 13 points et un matériau de protection des mains durable. Fabriqués avec un soutien durable, ces gants de taille 9 sont légers et exceptionnels pour une utilisation à long terme.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Matériau en tricotPEHD
  • NormesANSI/ ISEA 105-2013
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Taille - Numérique9
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA9333
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 162 N
  • Couleur Noir, blanc