!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT COUPURE, NOIR/GRIS, 2TG/12, PEHP/NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4, PERFORATION 3

GANTS RÉSISTANT COUPURE, NOIR/GRIS, 2TG/12, PEHP/NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4, PERFORATION 3

HYFLEX

GANTS RÉSISTANT COUPURE, NOIR/GRIS, 2TG/12, PEHP/NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4, PERFORATION 3 close
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
GANTS RÉSISTANT COUPURE, NOIR/GRIS, 2TG/12, PEHP/NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4, PERFORATION 3

GANTS RÉSISTANT COUPURE, NOIR/GRIS, 2TG/12, PEHP/NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4, PERFORATION 3

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.48 / PAIRE
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
  • N° article ANL11571120
  • N° de modèle du manufacturier 11-751-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.171 lb

Informations sur le produit

Ces gants HyFlex 11-571 noirs/gris résistants aux coupures, sont de taille 3TG et sont composés avec un mélange HPPE, de nylon, de spandex et de carbone. Enduits de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 4X43D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotCarbone, PEHD, nylon, élasthanne
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEASans objet
  • Classement EN 3884X43D
  • NormesANSI, Dermatest 2019, EN 16350, EN ISO 21420 : 2020, EN388 : 2016, OEKO-TEX standard 100 19.HCN.83917, argent 2022 Ecovadis
  • Classement EN 511Sans objet
  • Méthode d'amortissement des vibrationsSans objet
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiquesDissipative
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique12
  • Longueur du gant10,58 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Valeur ATPVSans objet
  • Série11-571
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteVert
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAAnsell s'engage à respecter le niveau ANSI publié pour ce modèle. Nous ne publions pas les résultats réels des tests.
  • Force de perforation ANSI/ISEASans objet
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 4
  • Niveau de chaleur EN 407 Sans objet
  • Poids d'isolation de gant Sans objet
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Poids du tissu Sans objet
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Matériau de la doublure du gant Carbone, PEHP, nylon, Spandex
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume Sans objet
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA Sans objet
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)