These black/grey HyFlex 11-571 cut-resistant gloves are size X-large and are made with an HPPE blend, nylon, Spandex, and carbon. In addition, they have a nitrile coating and are rated ANSI/ISEA Cut Level A4 /ANSI/ISEA Puncture Level 3. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 4X43D.
Technical Specs
ArticleGant résistant aux coupures
Hem StyleFinished
Knit MaterialCarbon, HPPE, Nylon, Spandex
Hand Protection StyleGlove
EN 388 Rating4X43D
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Includes Finger FourchettesNo
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Includes Reinforced Thumb CrotchYes
Poids du tissuSans objet
Size- AlphaXL
Matériau de la doublure du gantCarbone, PEHP, nylon, Spandex
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeSans objet
Grammes de coupe ANSI/ISEASans objet
EN 388 Impact RatedYes
CouleurNoir, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
ANSI/ISEA Needlestick Level - Palm4
NormesANSI, Dermatest 2019, EN 16350, EN ISO 21420 : 2020, EN388 : 2016, OEKO-TEX standard 100 19.HCN.83917, argent 2022 Ecovadis
Palm TypeCoated
Double-DippedNo
Propriétés électrostatiquesDissipative
Style de manchetteTricot
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Size- Numeric10
Longueur du gant9,96 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Valeur ATPVSans objet
Série11-571
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet12
Couleur de la manchetteNoir
Cycles d'abrasion ANSI/ISEAAnsell s'engage à respecter le niveau ANSI publié pour ce modèle. Nous ne publions pas les résultats réels des tests.