Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants noirs/gris résistants aux coupures Condor taille G composés de PEHD, de nitrile et d’acier. Revêtement en nitrile, coutures ANSI/ISEA 105, EN388, pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X42E. Modèle tricoté sans coutures.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD, nitrile, acier
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Matériau du revêtement intérieurPaume
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
RéversibleNon
SérieNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Couleur de la manchetteNoir/gris
Support réflectifNon
CouleurNoir, gris
Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Classement EN 3884X42E
IsolationGants résistants aux coupures
Style de main du gantGauche et droite
Propriétés électrostatiques4X42E
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gant10 po
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantTricot sans coutures
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Force de perforation ANSI/ISEA4
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Couleur du revêtement adhérentGant
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca