!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A4,TRICT S/ COUTURE/CALIBRE 13,TAILLE TP/6,GRIS/NR,NITRILE/HPPE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A4,TRICT S/ COUTURE/CALIBRE 13,TAILLE TP/6,GRIS/NR,NITRILE/HPPE,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A4,TRICT S/ COUTURE/CALIBRE 13,TAILLE TP/6,GRIS/NR,NITRILE/HPPE,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A4,TRICT S/ COUTURE/CALIBRE 13,TAILLE TP/6,GRIS/NR,NITRILE/HPPE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A4,TRICT S/ COUTURE/CALIBRE 13,TAILLE TP/6,GRIS/NR,NITRILE/HPPE,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,60 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 127,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF92783XS
  • N° de modèle du manufacturier 92783XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Travaillez en toute sécurité autour d'objets tranchants et d'autres dangers avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants noirs et gris sont fabriqués en et enHPPE, avec une épaisseur de calibre 13, ce qui en fait un choix idéal pour la protection. Le tricot sans couture offre du confort. Ces gants sont de taille très petite/six, de niveau d'abrasion ANSI quatre et de niveau de coupe ANSI A4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Épaisseur Calibre 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande