!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A2, PALM TREMPÉ, NITRILE MOUSSE, NOIR

GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A2, PALM TREMPÉ, NITRILE MOUSSE, NOIR

CONDOR

GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A2, PALM TREMPÉ, NITRILE MOUSSE, NOIR close
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
GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A2, PALM TREMPÉ, NITRILE MOUSSE, NOIR

GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A2, PALM TREMPÉ, NITRILE MOUSSE, NOIR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,67 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 212,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG61CV48
  • N° de modèle du manufacturier 61CV48
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs résistants aux coupures Condor présentent une taille TTG et sont composés de PEHD. Revêtement en nitrile, coutures ANSI/ISEA 105, EN388, pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4X42B. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, EN388
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Couleur du revêtement adhérentGant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42B
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques 4X42B
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 3
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir
  • Matériau de revêtement de la poignée Résistant aux coupures