!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,P/ LA COUPE DE CARREAUX,20,000 TR/MIN,3 X 0,040 X 3/8 PO,DIAMANT

MEULE À TRONÇONNER,P/ LA COUPE DE CARREAUX,20,000 TR/MIN,3 X 0,040 X 3/8 PO,DIAMANT

MILWAUKEE

MEULE À TRONÇONNER,P/ LA COUPE DE CARREAUX,20,000 TR/MIN,3 X 0,040 X 3/8 PO,DIAMANT close
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
MEULE À TRONÇONNER,P/ LA COUPE DE CARREAUX,20,000 TR/MIN,3 X 0,040 X 3/8 PO,DIAMANT

MEULE À TRONÇONNER,P/ LA COUPE DE CARREAUX,20,000 TR/MIN,3 X 0,040 X 3/8 PO,DIAMANT

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.68 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-94-3010
  • N° de modèle du manufacturier 49-94-3010
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Cette meule boisseau de qualité supérieure segmentée en diamant a des performances turbo et un diamètre de meule abrasive de 5 pouces. Le matériau abrasif est le diamant et la vitesse maximum est de 15 000 tr/min. Cette roue est conçue pour être utilisé avec des agrégats de béton, de maçonnerie et de pierre.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • SérieHigh Performance
  • Matériau abrasif Diamant