!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE A DECOUPER,13580 TR/MIN,DIA4 1/2PO

MEULE A DECOUPER,13580 TR/MIN,DIA4 1/2PO

NORTON

MEULE A DECOUPER,13580 TR/MIN,DIA4 1/2PO close
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
MEULE A DECOUPER,13580 TR/MIN,DIA4 1/2PO

MEULE A DECOUPER,13580 TR/MIN,DIA4 1/2PO

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,70 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 217,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66252849368
  • N° de modèle du manufacturier 66252849368
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à découper
  • Application (matériaux)Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Diamètre de roue4 1/2 po
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • Classe/qualitéQ
  • Taille du trou d'arbre7/8 po
  • Type de fixation Arbre
  • Vitesse max. 13 580 tr/min
  • Épaisseur de la roue 29/64 po
  • Grain abrasif 36
  • Taille d'arbre 7/8 po