!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANT AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,KEVLAR,NOIR,MANCHETTE TRICOT,G

MANCHE RÉSISTANT AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,KEVLAR,NOIR,MANCHETTE TRICOT,G

SUPERIOR GLOVE

MANCHE RÉSISTANT AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,KEVLAR,NOIR,MANCHETTE TRICOT,G close
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
MANCHE RÉSISTANT AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,KEVLAR,NOIR,MANCHETTE TRICOT,G

MANCHE RÉSISTANT AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,KEVLAR,NOIR,MANCHETTE TRICOT,G

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.25 / PAIRE
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
  • N° article SUGKBKB1T18TXXS
  • N° de modèle du manufacturier KBKB1T18T
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce conteneur KBKB1T noir ignifuge, résistant aux coupures est de taille 2TP et est évalué ANSI/ISEA niveau de coupe A4/niveau de perforation 0. Il est composée de Kevlar, et est enfilable, avec une longueur de 18 pouces. Il est conforme aux normes de niveau de résistance aux coupures ANSI A4, niveau de résistance à la chaleur ANSI 2, EN407 et est sans latex.

Spécifications techniques

  • ArticleManchette ignifugée résistante aux coupures
  • Construction du manchonTricoté sans coutures
  • Longueur de manche18 po
  • Matériau de manchonKevlar
  • Taille2TP
  • Caractéristiques du manchonConique
  • Matériau des couturesKevlar, mélange modacrylique
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeNon
  • Température max.284 Degrees F
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style (manches) Avec trou de pouce
  • Matériau de la doublure de manche Kevlar
  • Couleur Noir
  • Série Contender KBKB1T
  • Normes ANSI Résistance aux coupures A4, ANSI résistance à la chaleur niveau 2, EN407
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 529 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Sans latex Oui
  • Style de manchette À enfiler
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)