!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE A6 MAX ABRASION PAUME VP

COUPE A6 MAX ABRASION PAUME VP

SUPERIOR GLOVE

COUPE A6 MAX ABRASION PAUME VP close
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
COUPE A6 MAX ABRASION PAUME VP

COUPE A6 MAX ABRASION PAUME VP

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,40 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 892,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGPSTACXPURT6
  • N° de modèle du manufacturier PSTACXPURT6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.656 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique6
  • Caractéristiques du gantEntrejambe de pouce renforcé en nitrile
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Méthode d'amortissement des vibrations Non
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique XS
  • Série TenActiv
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Honduras (sous réserve de modification)