!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE A5 PAUMES REMBOURREES VP NITRILE

COUPE A5 PAUMES REMBOURREES VP NITRILE

SUPERIOR GLOVE

COUPE A5 PAUMES REMBOURREES VP NITRILE close
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
COUPE A5 PAUMES REMBOURREES VP NITRILE

COUPE A5 PAUMES REMBOURREES VP NITRILE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,76 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 60 = 1 125,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 60. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGPSTAGPNVPI0
  • N° de modèle du manufacturier PSTAGPNVPI0
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.652 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • IsolationNon
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique0
  • SérieTenActiv
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Méthode d'amortissement des vibrations Oui
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Caractéristiques du gant Bien ajusté, respirant, flexible et de forme ergonomique
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non