!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE A4 + NITRILE + REMBOURRAGE VP

COUPE A4 + NITRILE + REMBOURRAGE VP

SUPERIOR GLOVE

COUPE A4 + NITRILE + REMBOURRAGE VP close
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
COUPE A4 + NITRILE + REMBOURRAGE VP

COUPE A4 + NITRILE + REMBOURRAGE VP

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,58 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 60 = 934,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 60. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGPSTAGFNP12
  • N° de modèle du manufacturier PSTAGFNP-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.89 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique12
  • Caractéristiques du gantPièce en cuir stratégiquement placés à la paume et à l'entrejambe du pouce
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Méthode d'amortissement des vibrations Non
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 3XL
  • Série TenActiv
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3