!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 825 CUSHION STAT, NOIR, ÉPAISSEUR 9 2/5MM, ÉPONGE EN VINYLE/MOUSSE PVC, 3X2PI

TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 825 CUSHION STAT, NOIR, ÉPAISSEUR 9 2/5MM, ÉPONGE EN VINYLE/MOUSSE PVC, 3X2PI

NOTRAX

TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 825 CUSHION STAT, NOIR, ÉPAISSEUR 9 2/5MM, ÉPONGE EN VINYLE/MOUSSE PVC, 3X2PI close
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
TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 825 CUSHION STAT, NOIR, ÉPAISSEUR 9 2/5MM, ÉPONGE EN VINYLE/MOUSSE PVC, 3X2PI

TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 825 CUSHION STAT, NOIR, ÉPAISSEUR 9 2/5MM, ÉPONGE EN VINYLE/MOUSSE PVC, 3X2PI

NOTRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.82 / CHAQUE
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
  • N° article NTX825S0023BL
  • N° de modèle du manufacturier 825S0023BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182104
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTapis de sol à dissipation statique
  • Antimicrobien(ne)Non
  • ApplicationLignes d'assemblage ESD, postes de travail individuels, entrepôts d'emballage et de logistique, prélèvement
  • CouleurNoir
  • Style de rebordBiseauté
  • Pour type de surfaceSurfaces sèches
  • Cordon de mise à la terre inclusNon
  • Autres normesEN1815, IEC61340-4-1, ISO 6356, conforme à la norme REACH
  • Largeur hors tout2 pi
  • Série825 Cushion Stat
  • Motif de rayuresSolide
  • Matériau de surfaceMousse PVC
  • Résistance, surface à surface10^6 à 10^9 ohm
  • Matériau antifatigue Oui
  • Surface antidérapante Oui
  • Matériau de l'endos Éponge en vinyle
  • Ne contient pas DMF, DOP, métaux lourds, substances appauvrissant la couche d'ozone, silicone
  • Pour l'environnement Sec, ESD
  • Cordon de mise à la terre requis Non
  • Nombre de bords biseautés 4
  • Longueur hors tout 3 pi
  • Image ou message imprimé Aucun
  • Type de contrôle statique Dissipation d'électricité statique
  • Conception de la surface Galet
  • Résistance, surface à terre 10^6 à 10^9 ohm
  • Épaisseur 9 2/5 mm