!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,SÉRIE FX,SUP TOURNANT,8000 TR/MIN,GRIS,5 PO,ARB 5/8 PO-11,NON TISSÉ

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE FX,SUP TOURNANT,8000 TR/MIN,GRIS,5 PO,ARB 5/8 PO-11,NON TISSÉ

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE FX,SUP TOURNANT,8000 TR/MIN,GRIS,5 PO,ARB 5/8 PO-11,NON TISSÉ close
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
DISQUE DE PNÇ,SÉRIE FX,SUP TOURNANT,8000 TR/MIN,GRIS,5 PO,ARB 5/8 PO-11,NON TISSÉ

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE FX,SUP TOURNANT,8000 TR/MIN,GRIS,5 PO,ARB 5/8 PO-11,NON TISSÉ

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 41,68 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 208,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT07X502
  • N° de modèle du manufacturier 07X502
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.361 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage abrasif non tissé durable de la série FX est livré avec un support Eco-Trim ajustable qui prolonge sa durée de vie jusqu'à trois fois. Avec une vitesse maximale de 8 000 tr/min, ce disque de cinq pouces, avec une taille d'arbre de 5/8 po-11, présente un style de montage par rotation.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de ponçage
  • CouleurGris
  • Matériau abrasif Non-tissé
  • Grain FIN
  • Pays d’origine Belgique (sous réserve de modification)