!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT CÂBLES VISSES, UL 11, -40C 85C, NOIR, 0.86X0.62PO/0.25 DIA TROU, NYLON, PQ 100

SUPPORT CÂBLES VISSES, UL 11, -40C 85C, NOIR, 0.86X0.62PO/0.25 DIA TROU, NYLON, PQ 100

HELLERMANN TYTON

SUPPORT CÂBLES VISSES, UL 11, -40C 85C, NOIR, 0.86X0.62PO/0.25 DIA TROU, NYLON, PQ 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUPPORT CÂBLES VISSES, UL 11, -40C 85C, NOIR, 0.86X0.62PO/0.25 DIA TROU, NYLON, PQ 100

SUPPORT CÂBLES VISSES, UL 11, -40C 85C, NOIR, 0.86X0.62PO/0.25 DIA TROU, NYLON, PQ 100

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,58 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 109,74 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ISLCTM40C2
  • N° de modèle du manufacturier CTM40C2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121717
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ces supports d'ancrage pour attaches de câbles en nylon noir sont conformes aux normes UL 11 et peuvent peut être utilisés à des températures de -40C à 85C. Ils viennent par paquets de 100. Ces supports mesurent 0.86 x 0.62 pouce, avec un trou pour vis mesurant 0.25 pouce de diamètre. La largeur d'attache maximale que ces supports peut supporter est de 0.31 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour attache de câble
  • CouleurNoir
  • Largeur11/16 po
  • Méthode de montage À vis
  • Plage de température - 40 degrés Fahrenheit à + 185 degrés Fahrenheit (- 40 degrés Celsius à + 85 degrés Celsius)
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande