!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT CÂBLES VISSES, UL 11, -40C 85C, NOIR, 0.86X0.61PO/0.2 DIA TROU, NYLON, PQ 1000

SUPPORT CÂBLES VISSES, UL 11, -40C 85C, NOIR, 0.86X0.61PO/0.2 DIA TROU, NYLON, PQ 1000

HELLERMANN TYTON

SUPPORT CÂBLES VISSES, UL 11, -40C 85C, NOIR, 0.86X0.61PO/0.2 DIA TROU, NYLON, PQ 1000 close
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
SUPPORT CÂBLES VISSES, UL 11, -40C 85C, NOIR, 0.86X0.61PO/0.2 DIA TROU, NYLON, PQ 1000

SUPPORT CÂBLES VISSES, UL 11, -40C 85C, NOIR, 0.86X0.61PO/0.2 DIA TROU, NYLON, PQ 1000

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $246.02 / PAQUET de 1000
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
  • N° article ISLCTM30M4
  • N° de modèle du manufacturier CTM30M4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121717
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.71 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles peuvent être utilisées à des températures comprises entre -40C et 85C. Elles sont en nylon noir et mesurent 0.86 x 0.61 pouce, avec un diamètre de trou de 0.31 pouces. Elles répondent aux normes UL 11 et sont livrées en paquets de 1000.

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour attache de câble
  • Plage de température- 40 degrés Fahrenheit à + 185 degrés Fahrenheit (- 40 degrés Celsius à + 85 degrés Celsius)
  • Méthode de montageÀ vis
  • Couleur Noir
  • Largeur 11/16 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)