!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORTS CÂBLES VISSER, UL 11, -40C 85C, BLANC, 0.58X0.37PO/0.15PO DIA CYL, NYLON, PQ 100

SUPPORTS CÂBLES VISSER, UL 11, -40C 85C, BLANC, 0.58X0.37PO/0.15PO DIA CYL, NYLON, PQ 100

HELLERMANN TYTON

SUPPORTS CÂBLES VISSER, UL 11, -40C 85C, BLANC, 0.58X0.37PO/0.15PO DIA CYL, NYLON, PQ 100 close
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
SUPPORTS CÂBLES VISSER, UL 11, -40C 85C, BLANC, 0.58X0.37PO/0.15PO DIA CYL, NYLON, PQ 100

SUPPORTS CÂBLES VISSER, UL 11, -40C 85C, BLANC, 0.58X0.37PO/0.15PO DIA CYL, NYLON, PQ 100

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,20 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 115,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISLCTM010C2
  • N° de modèle du manufacturier CTM010C2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121717
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.119 lb

Informations sur le produit

Il s'agit de supports d'ancrage d'attaches de câbles de couleur blanche. Ils mesurent 0.58 x 0.37 pouce, avec un cylindre de 0.15 pouce et une largeur d'attache maximale de 0.2 pouce. Ils sont livrés en paquets de 100 et peuvent peut être utilisés à des températures de -40C à 85C. Ces supports d'ancrage sont fabriqués en nylon et répondent aux normes UL type 11.

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour attache de câble
  • Plage de température- 40 degrés Fahrenheit à + 185 degrés Fahrenheit (- 40 degrés Celsius à + 85 degrés Celsius)
  • Méthode de montageÀ vis
  • Couleur Blanc
  • Largeur 5/16 po
  • Détectable par détecteur de métal Non