!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROISEMENT, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/8 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150

CROISEMENT, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/8 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150

USA SEALING

CROISEMENT, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/8 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150 close
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
CROISEMENT, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/8 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150

CROISEMENT, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/8 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.86 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-PF6766
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-6766
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCroisement
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCroix
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • Classe de matériau316
  • Pour la catégorie des tuyauxCatégorie 40
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • CouleurArgent
  • Forme de base du raccord de tuyauCroix
  • Niveau de conformité faible en plomb Sans plomb
  • Taille de tuyau nominale 3/8 po
  • Longueur hors tout 1 13/16 po
  • Finition/revêtement Brillant, non revêtu
  • Classe Classe 150
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²
  • Plage de température -30 degrés à 320 degrés F
  • Normes ANSI/ASME B1.20.1, ASTM A351