!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT P/BARILS, 400 LB, ACIER, NOIR

CHARIOT P/BARILS, 400 LB, ACIER, NOIR

WESTWARD

CHARIOT P/BARILS, 400 LB, ACIER, NOIR close
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
CHARIOT P/BARILS, 400 LB, ACIER, NOIR

CHARIOT P/BARILS, 400 LB, ACIER, NOIR

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG34NK68
  • N° de modèle du manufacturier 34NK68
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.71 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à tambour à cale transversale avec anneau de support
  • Pour capacité de conteneur55 gal
  • Forme du plancherCercle
  • Pour matériau de conteneursPlastique, acier
  • Pour hauteur maximale de conteneur34 1/2 po
  • Calibre de cadre de châssisCal. 11
  • Mécanisme de blocagePas de mécanisme de sécurité
  • CouleurNoir
  • Diamètre de roulette4 po
  • Sculpture/matériau de la roulettePlastique
  • Configuration de la roulette/roue(4) pivotantes
  • Type de frein de rouletteAucun frein de roulette
  • Hauteur du rebord2 1/8 po
  • Hauteur hors tout7 1/4 po
  • Poids15 lb
  • Diamètre d'axe3/8 po
  • Dimension de la plaque de montage de la roulette3 5/8 po x 2 1/2 po
  • Capacité de charge 400 lb
  • Hauteur de plate-forme 7 1/4 po
  • Type de plateau Ouverte
  • Pour diamètre maximal de conteneur 23 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Finition du cadre Revêtement en poudre
  • Comprend une pédale d'inclinaison Sans pédale d'inclinaison
  • Diamètre extérieur 23 3/4 po
  • Largeur de roulette 1 1/4 po
  • Roulements de roulette Lisses
  • Espace de montage de la roulette/roue Standard
  • Assemblage Oui
  • Profondeur hors tout 23 3/4 po
  • Largeur hors tout 23 3/4 po
  • Méthode de construction Soudé
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Type de fixation de roulette Plaque