!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROIX,AI 316,TUYAU 3PO,FEMELLE NPT

CROIX,AI 316,TUYAU 3PO,FEMELLE NPT

APPROVED VENDOR

CROIX,AI 316,TUYAU 3PO,FEMELLE NPT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CROIX,AI 316,TUYAU 3PO,FEMELLE NPT

CROIX,AI 316,TUYAU 3PO,FEMELLE NPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $610.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1LVF8
  • N° de modèle du manufacturier 4381037900
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142316
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCroisement
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Taille nominale du tuyau - côté D3 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 150 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCroix
  • Forme de base du raccord de tuyauCroix
  • Diamètre extérieur - côté A2 po
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout5 3/16 po
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 3 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Type - côté D NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Normes Le matériau est conforme à la norme ASTM A-351, filets conformes à la norme ANSME B1.20.1, conforme aux normes de pression MSS-SP-114 classe 150
  • Couleur Argent
  • Classe de matériau 316
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande