!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD CROIX 2 NPT GALV FONT MALLE

RACCORD CROIX 2 NPT GALV FONT MALLE

APPROVED VENDOR

RACCORD CROIX 2 NPT GALV FONT MALLE close
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
RACCORD CROIX 2 NPT GALV FONT MALLE

RACCORD CROIX 2 NPT GALV FONT MALLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $121.13 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4TJJ6
  • N° de modèle du manufacturier 4TJJ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.68 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCroisement
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Taille nominale du tuyau - côté D2 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier forgé
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3, B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM, NSF-61, homologué AB1953
  • CouleurArgent
  • Filetage du tuyau - côté A11.5
  • Filetage du tuyau - côté C11.5
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 2 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Type - côté D NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Croix
  • Forme de base du raccord de tuyau Croix
  • Finition/revêtement Galvanisé
  • Filetage du tuyau - côté B 11.5
  • Filetage du tuyau - côté D 11.5
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)