!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD CROIX 1 PO GALVANISE

RACCORD CROIX 1 PO GALVANISE

APPROVED VENDOR

RACCORD CROIX 1 PO GALVANISE close
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
RACCORD CROIX 1 PO GALVANISE

RACCORD CROIX 1 PO GALVANISE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.23 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6KJ40
  • N° de modèle du manufacturier 6KJ40
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1736
  • Poids à l’expédition 1.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord en croix
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Taille nominale du tuyau - côté D1 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologation UL, approbation FM, NSF-61, homologation AB1953
  • CouleurBlanc
  • Filetage du tuyau - côté B11.5
  • Filetage du tuyau - côté D11.5
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Type - côté D NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Croix
  • Forme de base du raccord de tuyau Croix
  • Filetage du tuyau - côté A 11.5
  • Filetage du tuyau - côté C 11.5