!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE SERTIR, 25 - 5 AWG, 7X2X0.5PO, MÂCHOIRE 1 3/8PO, PVC

PINCE SERTIR, 25 - 5 AWG, 7X2X0.5PO, MÂCHOIRE 1 3/8PO, PVC

GRAY TOOLS

PINCE SERTIR, 25 - 5 AWG, 7X2X0.5PO, MÂCHOIRE 1 3/8PO, PVC close
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
PINCE SERTIR, 25 - 5 AWG, 7X2X0.5PO, MÂCHOIRE 1 3/8PO, PVC

PINCE SERTIR, 25 - 5 AWG, 7X2X0.5PO, MÂCHOIRE 1 3/8PO, PVC

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.37 / CHAQUE
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
  • N° article GRTB261B
  • N° de modèle du manufacturier B261B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Cette pince à sertir de 7 1/4 pouces est idéale pour sertir les cosses et les connecteurs des câbles toronnés avec une isolation en vinyle ou en caoutchouc. Elle comporte des poignées trempées dans du chlorure de polyvinyle et une longueur de mâchoire de 1 3/8 pouce. Cette pince de coupe AWG 25 - 15 et mesure 7 x 2 x 0.5 pouces.

Spécifications techniques

  • Anti-étincellePas anti-étincelles